Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 18-5M-015 voorgeboord ST

  • ERIKS:23613011
  • Fabrikant:4014486228991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,92/ stukexcl. btw

€ 4,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
18
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
28.65 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.086 kg
Alternatieven

€ 2,90/ stukexcl. btw

€ 3,51incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026