€ 3,40/ stukexcl. btw
€ 4,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 18 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 9 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 28.65 mm |
Totale breedte | 20 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.07 kg |
€ 2,75/ stukexcl. btw
€ 3,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026