€ 4,90/ stukexcl. btw
€ 5,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 18 |
Steek | 3 mm |
Riembreedte | 15 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 17.19 mm |
Totale breedte | 26 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.012 kg |
€ 3,22/ stukexcl. btw
€ 3,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026