Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 18-3M-009 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611917
  • Fabrikant:4014486228427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,55/ stukexcl. btw

€ 4,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
18
Steek
3 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
17.19 mm
Totale breedte
20.6 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.008 kg
Alternatieven

€ 2,66/ stukexcl. btw

€ 3,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026