Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 168-8M-085 voorgeboord GG

  • ERIKS:23614332
  • Fabrikant:4014486230369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 493,12/ stukexcl. btw

€ 596,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
168
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
427.81 mm
Totale breedte
95 mm
Uitvoering
10A
Gewicht
26.1 kg