€ 532,73/ stukexcl. btw
€ 644,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 168 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 100 mm |
Steekcirkeldiameter | 427.81 mm |
Totale breedte | 95 mm |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 23 kg |
€ 421,38/ stukexcl. btw
€ 509,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026