Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 168-8M-050 voorgeboord GG

  • ERIKS:23614305
  • Fabrikant:4014486230352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,16/ stukexcl. btw

€ 397,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-050
Serie
HTD PB
Type
8M-050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
168
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
427.81 mm
Totale breedte
60 mm
Uitvoering
10A
Gewicht
65 kg
Alternatieven

€ 256,61/ stukexcl. btw

€ 310,50incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026