€ 345,15/ stukexcl. btw
€ 417,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 168 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 100 mm |
Steekcirkeldiameter | 427.81 mm |
Totale breedte | 65 mm |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 7A |
Gewicht | 16.4 kg |
€ 323,91/ stukexcl. btw
€ 391,93incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026