€ 2.265,09/ stukexcl. btw
€ 2.740,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-170 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-170 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 168 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 170 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 748.66 mm |
Totale breedte | 187 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 125 kg |
€ 1.879,49/ stukexcl. btw
€ 2.274,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026