€ 1.550,73/ stukexcl. btw
€ 1.876,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-115 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-115 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 168 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 115 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 748.66 mm |
Totale breedte | 133 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 75.8 kg |
€ 1.326,66/ stukexcl. btw
€ 1.605,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026