Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 168-14M-115 Taper Bush 4040 GG

  • ERIKS:23609500
  • Fabrikant:4014486239676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.657,07/ stukexcl. btw

€ 2.005,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Serie
HTD TB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
168
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Steekcirkeldiameter
748.66 mm
Totale breedte
133 mm
Taper Lock
4040
Uitvoering
9A
Gewicht
82.6 kg
Alternatieven

€ 1.298,41/ stukexcl. btw

€ 1.571,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026