€ 1.689,94/ stukexcl. btw
€ 2.044,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 168 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 748.66 mm |
Totale breedte | 102 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 60.3 kg |
€ 1.016,12/ stukexcl. btw
€ 1.229,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026