€ 910,56/ stukexcl. btw
€ 1.101,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 168 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 55 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 748.66 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 48.5 kg |
€ 715,22/ stukexcl. btw
€ 865,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026