Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 168-14M-040 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609545
  • Fabrikant:4014486238709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 777,36/ stukexcl. btw

€ 940,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
168
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
748.66 mm
Totale breedte
69 mm
Uitvoering
6A
Gewicht
44.2 kg
Alternatieven

€ 588,57/ stukexcl. btw

€ 712,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026