€ 4,49/ stukexcl. btw
€ 5,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 16 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 25.46 mm |
Totale breedte | 36 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.1 kg |
€ 3,42/ stukexcl. btw
€ 4,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026