Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 16-5M-009 voorgeboord ST

  • ERIKS:23613053
  • Fabrikant:4014486228953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,27/ stukexcl. btw

€ 3,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-009
Serie
HTD PB
Type
5M-009
Materiaal
Staal
Aantal tanden
16
Steek
5 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
25.46 mm
Totale breedte
20 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.05 kg
Alternatieven

€ 2,40/ stukexcl. btw

€ 2,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026