€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 16 |
Steek | 3 mm |
Riembreedte | 15 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 15.28 mm |
Totale breedte | 26 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.01 kg |
€ 3,19/ stukexcl. btw
€ 3,86incl. btw
264 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026