Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 16-3M-009 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611916
  • Fabrikant:4014486228397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,48/ stukexcl. btw

€ 4,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
16
Steek
3 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
15.28 mm
Totale breedte
20.6 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.007 kg
Alternatieven

€ 2,52/ stukexcl. btw

€ 3,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026