Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 150-5M-015 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23613026
  • Fabrikant:4014486229561
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,65/ stukexcl. btw

€ 150,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
150
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
238.73 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
7A
Gewicht
3.9 kg