€ 4,77/ stukexcl. btw
€ 5,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 3 mm |
Riembreedte | 15 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 14.32 mm |
Totale breedte | 26 mm |
Uitvoering | 1F |
Gewicht | 0.012 kg |
€ 3,33/ stukexcl. btw
€ 4,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026