€ 3,40/ stukexcl. btw
€ 4,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 3 mm |
Riembreedte | 9 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 14.32 mm |
Totale breedte | 17.5 mm |
Uitvoering | 1F |
Gewicht | 0.008 kg |
€ 2,61/ stukexcl. btw
€ 3,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026