€ 414,76/ stukexcl. btw
€ 501,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 144 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 366.69 mm |
Totale breedte | 95 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 21.5 kg |
€ 317,51/ stukexcl. btw
€ 384,19incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026