Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 144-8M-085 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:23614346
  • Fabrikant:4014486231052
Image 1
Opslaan in lijst

€ 375,09/ stukexcl. btw

€ 453,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
144
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Steekcirkeldiameter
366.69 mm
Totale breedte
95 mm
Taper Lock
3525
Uitvoering
9A
Gewicht
20 kg
Alternatieven

€ 349,07/ stukexcl. btw

€ 422,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026