Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 144-8M-050 voorgeboord GG

  • ERIKS:23614304
  • Fabrikant:4014486230314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,97/ stukexcl. btw

€ 300,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-050
Serie
HTD PB
Type
8M-050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
144
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
366.69 mm
Totale breedte
60 mm
Uitvoering
10A
Gewicht
60 kg
Alternatieven

€ 203,17/ stukexcl. btw

€ 245,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026