Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 144-8M-030 voorgeboord GG

  • ERIKS:23614277
  • Fabrikant:4014486230307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,36/ stukexcl. btw

€ 240,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-030
Serie
HTD PB
Type
8M-030
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
144
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
366.69 mm
Totale breedte
48 mm
Uitvoering
6A
Gewicht
55 kg
Alternatieven

€ 140,55/ stukexcl. btw

€ 170,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026