€ 165,23/ stukexcl. btw
€ 199,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 144 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 20 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 366.69 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Uitvoering | 6A |
Gewicht | 50 kg |