Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 144-14M-170 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609512
  • Fabrikant:4014486238693
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.895,49/ stukexcl. btw

€ 2.293,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-170
Serie
HTD PB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
144
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
641.71 mm
Totale breedte
187 mm
Uitvoering
10A
Gewicht
114.8 kg
Alternatieven

€ 1.550,78/ stukexcl. btw

€ 1.876,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026