€ 1.077,35/ stukexcl. btw
€ 1.303,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 144 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 641.71 mm |
Totale breedte | 102 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 52.4 kg |
€ 804,49/ stukexcl. btw
€ 973,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026