€ 1.009,71/ stukexcl. btw
€ 1.221,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 144 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 100 mm |
Steekcirkeldiameter | 641.71 mm |
Totale breedte | 102 mm |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 48 kg |
€ 743,07/ stukexcl. btw
€ 899,11incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026