€ 821,59/ stukexcl. btw
€ 994,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 144 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 55 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 641.71 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 36.2 kg |
€ 550,28/ stukexcl. btw
€ 665,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026