€ 576,52/ stukexcl. btw
€ 697,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 144 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 40 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 641.71 mm |
Totale breedte | 54 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 32 kg |
€ 498,65/ stukexcl. btw
€ 603,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026