Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 14-5M-025 voorgeboord ST

  • ERIKS:23613033
  • Fabrikant:4014486228915
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,99/ stukexcl. btw

€ 4,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-025
Serie
HTD PB
Type
5M-025
Materiaal
Staal
Aantal tanden
14
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
22.28 mm
Totale breedte
36 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.07 kg
Alternatieven

€ 3,16/ stukexcl. btw

€ 3,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026