Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 14-5M-009 voorgeboord ST

  • ERIKS:23613051
  • Fabrikant:4014486228892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,81/ stukexcl. btw

€ 3,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-009
Serie
HTD PB
Type
5M-009
Materiaal
Staal
Aantal tanden
14
Steek
5 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
22.28 mm
Totale breedte
20 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.034 kg
Alternatieven

€ 2,46/ stukexcl. btw

€ 2,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026