Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 14-3M-015 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611894
  • Fabrikant:4014486228342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
14
Steek
3 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
13.37 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
1F
Gewicht
0.01 kg
Alternatieven

€ 3,10/ stukexcl. btw

€ 3,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026