Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 12-5M-015 voorgeboord ST

  • ERIKS:23613007
  • Fabrikant:4014486228878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,07/ stukexcl. btw

€ 3,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
12
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
19.1 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.034 kg
Alternatieven

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026