Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 12-3M-015 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611893
  • Fabrikant:4014486228311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,05/ stukexcl. btw

€ 4,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
12
Steek
3 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
11.46 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
1F
Gewicht
0.008 kg
Alternatieven

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026