€ 277,64/ stukexcl. btw
€ 335,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 112 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 285.21 mm |
Totale breedte | 95 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 60 kg |
€ 239,27/ stukexcl. btw
€ 289,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026