Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 112-8M-085 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23614345
  • Fabrikant:4014486231021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 280,97/ stukexcl. btw

€ 339,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
112
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Steekcirkeldiameter
285.21 mm
Totale breedte
95 mm
Taper Lock
3020
Uitvoering
9 W
Gewicht
15 kg
Alternatieven

€ 251,49/ stukexcl. btw

€ 304,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026