Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 112-8M-050 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23614318
  • Fabrikant:4014486231014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 257,45/ stukexcl. btw

€ 311,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
112
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Steekcirkeldiameter
285.21 mm
Totale breedte
60 mm
Taper Lock
3020
Uitvoering
9 W
Gewicht
12 kg
Alternatieven

€ 195,68/ stukexcl. btw

€ 236,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026