Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 112-8M-030 voorgeboord GG

  • ERIKS:23614276
  • Fabrikant:4014486230260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,95/ stukexcl. btw

€ 172,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-030
Serie
HTD PB
Type
8M-030
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
112
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
285.21 mm
Totale breedte
48 mm
Uitvoering
6A
Gewicht
55 kg
Alternatieven
Product Image

Tandriemschijf HTD 112-8M-030 voorgeboord

  • Eriks:14436651
  • Manufacturer:043K1112

€ 107,09/ stukexcl. btw

€ 129,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026