€ 163,14/ stukexcl. btw
€ 197,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-030 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-030 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 112 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 30 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 285.21 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 8A |
Gewicht | 6.2 kg |
€ 132,65/ stukexcl. btw
€ 160,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026