€ 57,38/ stukexcl. btw
€ 69,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 5M-015 |
Serie | HTD TB |
Type | 5M-015 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 112 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 15 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 178.25 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 7A |
Gewicht | 1.94 kg |
€ 43,20/ stukexcl. btw
€ 52,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026