Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 112-14M-170 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609511
  • Fabrikant:4014486238648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.283,10/ stukexcl. btw

€ 1.552,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-170
Serie
HTD PB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
112
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
499.11 mm
Totale breedte
187 mm
Uitvoering
10A
Gewicht
87.5 kg
Alternatieven

€ 1.107,64/ stukexcl. btw

€ 1.340,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026