Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 112-14M-170 Taper Bush 5050 GG

  • ERIKS:23609530
  • Fabrikant:4014486239584
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.445,96/ stukexcl. btw

€ 1.749,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
112
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
125 mm
Steekcirkeldiameter
499.11 mm
Totale breedte
187 mm
Taper Lock
5050
Uitvoering
9A
Gewicht
74.5 kg
Alternatieven

€ 1.131,54/ stukexcl. btw

€ 1.369,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026