Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 112-14M-115 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609478
  • Fabrikant:4014486238631
Image 1
Opslaan in lijst

€ 790,04/ stukexcl. btw

€ 955,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
112
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
499.11 mm
Totale breedte
133 mm
Uitvoering
10A
Gewicht
54.4 kg
Alternatieven

€ 758,19/ stukexcl. btw

€ 917,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026