€ 917,35/ stukexcl. btw
€ 1.109,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 112 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 115 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 90 mm |
Steekcirkeldiameter | 499.11 mm |
Totale breedte | 133 mm |
Taper Lock | 3535 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 46 kg |
€ 711,07/ stukexcl. btw
€ 860,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026