€ 757,23/ stukexcl. btw
€ 916,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 112 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 499.11 mm |
Totale breedte | 102 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 41.8 kg |
€ 569,94/ stukexcl. btw
€ 689,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026