€ 515,99/ stukexcl. btw
€ 624,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 112 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 55 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 499.11 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 28.4 kg |
€ 406,69/ stukexcl. btw
€ 492,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026