Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 112-14M-040 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609543
  • Fabrikant:4014486238600
Image 1
Opslaan in lijst

€ 444,56/ stukexcl. btw

€ 537,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
112
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
499.11 mm
Totale breedte
69 mm
Uitvoering
6A
Gewicht
26.7 kg
Alternatieven

€ 347,55/ stukexcl. btw

€ 420,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026