€ 347,96/ stukexcl. btw
€ 421,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 90 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 62 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 229.18 mm |
Totale breedte | 72 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 6 |
Gewicht | 15 kg |
€ 209,25/ stukexcl. btw
€ 253,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026